Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISR 4431 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISR 4431 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco ISR 4431 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24209725
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4431-VSEC/K9
EAN/GTIN:
     882658699009
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
cisco dsl router
Die Cisco Integrated Services Router (ISR) der Serie 4000 umfassen eine hochmoderne konvergente Zweigstellenplattform mit branchenführenden Netzwerk-, Computing- und WAN-Services. Diese Router ermöglichen eine nahtlose Erweiterung von Cloud-Services auf Außenstellen und tragen zu einer schnelleren Digitalisierung Ihres Unternehmens bei. Mit der Serie 4000 steigen Sie effizient auf eine Hybrid-WAN-Architektur um.

Mit den Cisco ISR der Serie 4000 werden neue Chassis, Module und WAN-Services mit einem stabilen Management-Framework und validierten Designs für Cisco Intelligent WAN eingeführt. Cisco 4000-Plattformen bieten in Kombination mit Servermodulen der Cisco UCS-E-Serie eine flexible Plattform, die sich problemlos an neue Anwendungen anpasst. Mit diesen Routern unterstützen Sie alle Cloud-Anwendungen auf beliebigen Geräten.

Cisco ISR der Serie 4000 wurden entwickelt, um Anforderungen an die Gigabit-Weiterleitungsleistung zu erfüllen und gleichzeitig die Höchstzahl an Netzwerk- und Anwendungsservices auf einer einzelnen Plattform auszuführen. Die Access Points bieten:
- Anwendererlebnis von höchster Qualität
Während Spitzenbelastungszeiten sorgt die Multicore-CPU-Architektur mit Cisco IOS-XE durch die Verwendung von getrennten Kontroll- und Datenservicebenen für Ausfallsicherheit.
- Schnellere Anpassung an Geschäfts- und Benutzeranforderungen
Neue Pay-As-You-Grow-Leistungen und -Services ermöglichen der IT eine Durchsatzsteigerung und Erweiterung eines umfassenden Portfolios von On-Demand-Netzwerk- und Anwendungsservices ohne Einsatz vor Ort.
- Vielfältige Verbindungsoptionen
ISR 4000 unterstützt u. a. integriertes Gigabit Ethernet, T1/E1, T3/E3, PRI und xDSL
- Unified Communications
Sie profitieren von umfassender Edge-Unterstützung für Session Border Control, Ausfallsicherheit des Zweigstellen-Telefonsystems, TDM-Gateways und vieles mehr.

Die Serie 4000 vereinfacht folgende Aspekte:
- Betrieb und Management
Sie profitieren von IT-Automatisierung für Konfiguration, Überwachung und Management – bereitgestellt über das Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) Enterprise-Modul – und einem offenen Partnernetzwerk.
- Zweigstelleninfrastruktur
Reduzieren Sie den Platzbedarf und den Stromverbrauch in Zweigstellen mithilfe einer All-in-One-Plattform, die Netzwerke, Computing und Storage-Ressourcen vereint. Kunden können mit Cisco Servern der UCS-E-Serie optionale integrierte Computing- und Storage-Funktionen für das Hosting von Anwendungen und Services nutzen.
- Reaktion auf nicht geplante Geschäftsanforderungen
Die Bereitstellung von ISR der Serie 4000 ermöglicht Ihnen die Skalierung und Bezahlung von Produkten Ihrem Bedarf entsprechend. Kunden können eine zentrale Standardplattform verwenden und Services und Kapazität ohne Unterbrechungen und IT-Mitarbeiter vor Ort hinzufügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.15 mm
Tiefe
507.2 mm
Höhe
43.9 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromversorgung
250 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4750 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
565.1 mm
Verpackungstiefe
730.25 mm
Verpackungshöhe
200.2 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, DES
Firewall
Ja
IPSec, EZVPN, DMVPN, FlexVPN
Authentisierung Methode
RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, EIGRP, IS-IS, OSPF
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, RIP, RIPv2, IGMPv3
Merkmale
Flash-Speicher
8000 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1, GB-4943
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
RS-232 port
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
ADSL2
Ja
Weitere Suchbegriffe: dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.558,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.876,29*
€ 17.702,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.788,39*
€ 17.598,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.581,59*
€ 17.352,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.558,56*
€ 17.324,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.