Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Art Book One Kunstdruckpapierblock 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Art Book One Kunstdruckpapierblock 100 Blätter
Canson Art Book One Kunstdruckpapierblock 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22574686
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200005569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Buch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
216 mm
Bogenlänge
279 mm
Technische Details
Format
A4
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
100 Blätter
Mediengewicht
100 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200005567
ab € 1,90*
Sonstiges
Canson
200005568
ab € 2,65*
Sonstiges
Canson
C200006424
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.