Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Art Book One Kunstdruckpapierblock 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Art Book One Kunstdruckpapierblock 100 Blätter
Canson Art Book One Kunstdruckpapierblock 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22574685
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200005568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
140 mm
Bogenlänge
216 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
100 Blätter
Mediengewicht
100 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200005567
ab € 2,24*
Sonstiges
Canson
200005569
ab € 5,38*
Sonstiges
Canson
C200006424
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.