Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Art Book One Kunstdruckpapierblock 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Art Book One Kunstdruckpapierblock 100 Blätter
Canson Art Book One Kunstdruckpapierblock 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22574684
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200005567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
102 mm
Bogenlänge
152 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
100 Blätter
Mediengewicht
100 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200005568
ab € 3,06*
Sonstiges
Canson
200005569
ab € 5,38*
Sonstiges
Canson
C200006424
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.