Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
StarTech.com 3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21999177
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBLT3MW
EAN/GTIN:
     6503085176300
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

Das 3 m lange Lightning-auf-USB-Kabel für iPhone, iPod und iPad USBLT3MW ermöglicht Synchronisieren und Laden von Lightning-fähigen mobilen Digitalgeräten auf große Entfernung. Es ist ideal für den Gebrauch unterwegs, wo Zugriff auf Geräte während des Ladevorgangs benötigt wird. Das Kabel besteht aus dickem Draht (0,5 mm²), um Entfernungsbeschränkungen zu überwinden und volle Ladeleistung in einer Entfernung von bis zu 3 m ohne Verlust von Ladezeit zu ermöglichen.

Der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss kann mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

The StarTech.com Advantage

- Sorgen Sie für eine optimale Ladezeit über größere Entfernungen mit stärkerem Kabel
- Ergänzt hervorragend Ihre weißen Apple-Mobilgeräte
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
326 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
148 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.