Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort P5150A-T Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort P5150A-T Serien-Server RS-232/422/485
Moxa NPort P5150A-T Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE3-19351232
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT P5150A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
moxa geräteserver
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Entkopplung
1.5 kV
Druckanstieg-Schutzspannung
2 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
8 kV
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
921.6 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS,DCD,DSR,DTR,GND,RTS,Rx,Tx
RS-422 signale
GND,RxD-,TxD+,TxD-
RS-485 signale
Data+,Data-,GND,RxD+,RxD-,TxD+,TxD-
Auto MDI/MDI-X
Ja
Datenbits
5,6,7,8
Flusskontrolle Typ
RTS/CTS,XON/XOFF
Stop bits
1,1.5,2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2231530 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) (Luft)
8 kV
Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt)
4 kV
Sicherheit
UL 60950-1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Eingangsspannung
12 - 48 V
Energieverbrauch
180 mA
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2, ARP
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 111 x 26 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,78*
€ 409,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,68*
€ 383,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,29*
€ 356,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.