Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 2,5 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 2,5 TB
HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 2,5 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17364796
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     706825-001
EAN/GTIN:
     4053162862999
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
2500 GB
Kapazität (komprimiert)
6250 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Eingebaut
Ja
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Kompatible Produkte
StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 FC Autoloader, StoreEver MSL2024, StoreEver MSL4048
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 732,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,08*
€ 959,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,22*
€ 930,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,02*
€ 909,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,93*
€ 872,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.