Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") Touchscreen Schwarz
Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") Touchscreen Schwarz
Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") Touchscreen Schwarz
Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") Touchscreen Schwarz
Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") Touchscreen Schwarz
Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-13102291
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     7800L0Q-0C211XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Handheld 6.5
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Vibrationsalarm
Ja
Tastaturaufbau
QWERTY
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
157 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Edge, GPRS, GSM, HSPA+
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.8 GHz
Prozessorfamilie
Instruments OMAP
Prozessorhersteller
Texas Instruments
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
3 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Speicher
Speicherkapazität
0.256 GB
Flash-Speicher
0.512 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interner Speichertyp
RAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,58*
€ 1.448,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,12*
€ 1.440,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,10*
€ 1.403,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,07*
€ 1.367,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,22*
€ 1.305,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
7800-MB-12-R
ab € 147,46*
Zubehör
Honeywell
7800-MC
ab € 87,18*
Zubehör
Honeywell
7800-MB-12-A
ab € 115,30*
Zubehör
Honeywell
300001640
ab € 82,58*
Zubehör
Honeywell
7800-HOLSTER
ab € 18,98*
Zubehör
Honeywell
80000355E
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.