Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV
MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV
MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV
MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV
MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV
MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV
MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV
MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV
MEDION LIFE® X15073 (MD 31257) QLED Android TV
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122803145
Hersteller:
     Medion
Herst.-Nr.:
     30038491
EAN/GTIN:
     4061275234527
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unterhaltung in Bestform

Mit diesem UHD Smart-TV siehst Du einfach mehr – denn seine QLED-Technologie sorgt für besonders lebendige Farben mit starkem Helligkeitswert. So erlebst Du Deine Lieblingsinhalte auf der großen Bilddiagonalen von 50 Zoll (125,7 Zentimeter) ganz neu – egal ob Serien, Filme, Sportübertragungen oder Videospiele. Für eine besonders kontrastreiche Darstellung unterstützt der Fernseher zudem HDR- sowie Dolby Vision®-Formate. Ebenso brillant: Du bist Dein eigener Programmchef und bestimmst flexibel, was läuft. Gleich drei HDMI-Eingänge ermöglichen Dir den Anschluss unterschiedlicher Endgeräte von Set-Top-Box bis zu Spielekonsole. Live-Fernsehen verfolgst Du ohne zusätzliche Hardware über den eingebauten Triple Tuner. Per WLAN oder Ethernet-Kabel bringst Du den UHD-Fernseher ins Internet und greifst direkt auf Apps wie die Streamingdienste Netflix und Amazon Prime Video zu. Über den integrierten Mediaplayer spielst Du eigene Musik, Fotos und Videos ab. Das ist Heimkino mit Extrakomfort!

Greife auf über 400.000 Filme und Shows zu, spiele Musik und Spiele, übertrage Inhalte von jedem Gerät auf Deinen Fernseher und füge die Apps hinzu, die Du am häufigsten verwendest – alles mit Android-TV. Du kannst auch Deine Stimme verwenden, um nach Sendungen zu suchen, Deinen Fernseher zu steuern, Deinen Tag zu planen und Vieles mehr. Frage einfach Google..

Android TV™
Android TV macht es einfacher, mehr aus Deinem Fernseher herauszuholen. Wähle aus über 400.000 Filmen und Shows diverser Streaming-Dienste. Bitte Google, Deinen Fernseher zu steuern, Empfehlungen zu geben, was Du ansehen solltest und vieles mehr mit Deiner Stimme. Übertrage Fotos, Videos und Musik von Smart-Geräten auf Deinen Fernseher Dank Chromecast built-in.

Schaue, was Du liebst, steuere es mit Deiner Stimme.
Drücke die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung, um mit Deiner Stimme mehr auf Deinem Fernseher zu entdecken. Bitte Google, nach den neuesten Blockbustern zu suchen, Serien zu streamen oder Multiplayer-Spiele zu öffnen. Verwalte Aufgaben und schaue Deinen Kalender an. Oder stelle Google Fragen und siehe Dir die Antworten auf Deinem Fernseher an.

Chromecast built-in™
Wechsel von Deinem Telefon, Tablet oder Laptop zu Deinem Fernseher in nur einem Augenblick. Mit dem Chromecast built-in kannst Du alle Deine Lieblingsfilme, Shows, Apps, Spiele und vieles mehr direkt auf Deinem Fernseher streamen.

QLED-Display
Die QLED-Technologie liefert Dir mit Quantum Dots eine beeindruckende Darstellung mit lebendigen Farben. Die Technik macht das Display dieses Fernsehers besonders kontraststark und sorgt für eine größere Farbpalette als bei klassischen Bildschirmen. Für Dich bedeutet das: mehr Details, lebendigere Bilder und bessere Unterhaltung.

Mehr Details sehen mit Micro Dimming & MEMC
Mehr Details, mehr Spaß

Durch das sogenannte Micro Dimming wird die Bilddarstellung dynamisch gesteuert. Das Ergebnis sind feine Kontraste und klare Details. Zusätzlich sorgt MEMC („Motion Estimation and Motion Compensation“) sorgt für eine besonders flüssige Darstellung, selbst in schnellen Szenen.

Lebensechte Kontraste mit HDR10
Durch High Dynamic Range (HDR10) werden Farben und Kontraste in überragender Qualität dargestellt. Genieße Filme und Serien so brillant wie nie zuvor. Neben zahlreichen Onlinediensten wie Amazon, Netflix und YouTube unterstützen Ultra-HD-Blu-rays die HDR-Wiedergabe.

Lebendige Bildqualität durch Dolby Vision®
Spektakuläre Farben, atemberaubende Kontraste und ein brillantes, lebendiges Bild voller Details – durch Dolby Vision® erlebst Du eine neue Dimension des Heimkinos. Genieße Filme und Serien exakt so, wie sie von den Filmemachern gedacht waren. Der Dolby-Standard garantiert unvergessliche Kino-Momente in Deinen eigenen vier Wänden!

Amazon Prime Video an Bord
Genieße beste Unterhaltung auf Knopfdruck. Durch die App-Unterstützung steht Dir die riesige Film- und Serien-Bibliothek von Amazon Prime Video (separates Abonnement erforderlich) direkt auf dem Fernseher zur Verfügung. Du musst keinen Receiver oder Computer anschließen, sondern streamst einfach los!

Netflix direkt auf dem Fernseher nutzen
Schau Dir direkt Filme und Serien über das Streaming-Angebot von Netflix auf Deinem Fernseher an. Ganz einfach und ohne eine zusätzliche Receiver-Box oder einen Computer anzuschließen.

Netflix ist ein Abonnement-Dienst, der es seinen Mitgliedern ermöglicht, Filme und Serien („Netflix-Inhalte“) über internetfähige Fernseher, Computer und andere Geräte („Netflix-kompatible Geräte“) zu streamen. Der Netflix-Dienst wird Ihnen von Netflix International B.V. bereitgestellt, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in den Niederlanden.

Bombastischer Klang mit Dolby Atmos®
Dolby Atmos erweitert Dein Heimkino-Erlebnis um ein packendes Mittendrin-Gefühl und sorgt in ruhigeren Szenen subtil für eine naturgetreue Atmosphäre. Erlebe Filme, Serien und Spiele mit einem Klang, der den kompletten Raum ausfüllt und Dich aus allen Richtungen mitten ins Geschehen zieht. Von der mitreißenden Soundkulisse einer Sportübertragung bis zur treibenden Musik der neuesten Hits aus Hollywood: Satte Bässe und eine brillante Klangqualität voller Details machen Dein Heimkino perfekt.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
12 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby Atmos
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anzahl der Tuners
3 Signalempfänger
Anzahl Kanäle
10000 Kanäle
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Twitch, YouTube
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
94 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
1120 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
690 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
225 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
12000 g
Breite (ohne Standfuß)
1120 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
653 mm
Höhe (ohne Standfuß)
74 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
10500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1215 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
16500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
330 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Wiederholfrequenz
60 Hz
Kontrastverhältnis (dynamisch)
26400:1
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 380,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,88*
€ 441,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,48*
€ 437,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.