Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122773630
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     45043
EAN/GTIN:
     5028420010572
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Breite
568 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
2490 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Blau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Temperatur (max)
232 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Klappgriff
Ja
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Elektro, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.