Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Joseph Joseph Space Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122773628
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     45042
EAN/GTIN:
     5028420010558
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
548 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
2290 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Blau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Temperatur (max)
232 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Klappgriff
Ja
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Elektro, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.