Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur3 HDD 256-bit 4TB - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur3 HDD 256-bit 4TB - Black
iStorage diskAshur3 HDD 256-bit 4TB - Black
iStorage diskAshur3 HDD 256-bit 4TB - Black
iStorage diskAshur3 HDD 256-bit 4TB - Black
iStorage diskAshur3 HDD 256-bit 4TB - Black
iStorage diskAshur3 HDD 256-bit 4TB - Black
iStorage diskAshur3 HDD 256-bit 4TB - Black
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121539400
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA3-256-4000-B
EAN/GTIN:
     5060220254268
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Wir stellen vor: die iStorage diskAshur3 - eine hochmoderne tragbare HDD/SSD, die einen neuen Maßstab für mühelose Datensicherheit setzt. Mit seinem schlanken Design und der benutzerfreundlichen Oberfläche bietet dieses brandneue Gerät einen beispiellosen Schutz für Ihre Daten. Der diskAshur3 wurde sorgfältig entwickelt, um verbesserte Portabilität und Sicherheit zu bieten, und enthält neben zahlreichen innovativen technologischen Fortschritten alle wesentlichen Funktionen anderer iStorage-Produkte, wie z. B. PIN-Schutz und Hardwareverschlüsselung. Das TAA-konforme Laufwerk ist mit Kapazitäten von bis zu 16 TB erhältlich und definiert den Standard für die einfache und zuverlässige Sicherung von Daten neu.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
171 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
148 MB/s
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS, 256-bit AES-ECB, 256-bit AES-CBC
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992c
Warentarifnummer (HS)
84717098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
349 g
Breite
83 mm
Tiefe
26.8 mm
Höhe
131 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
einegbaute Tastatur
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 484,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,42*
€ 499,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
€ 187,89*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
€ 225,39*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
€ 235,38*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
€ 161,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
€ 9,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
€ 76,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
€ 18,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
€ 12,41*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
€ 11,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
€ 20,39*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
€ 31,11*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
€ 15,12*
Ähnlich
Seagate
STLC10000400
€ 194,62*
Ähnlich
Samsung
MB-MC128SA/EU
€ 13,28*
Ähnlich
Samsung
MB-MC256SA/EU
€ 22,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.