Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 104 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 104 W
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 104 W
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 104 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121268052
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312733.0031.1.730
EAN/GTIN:
     4051859968603
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
104 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
13500 lm
Strahlungswinkel
109 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
20500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 883,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,19*
€ 1.051,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,95*
€ 1.040,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,68*
€ 1.000,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,55*
€ 969,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,42*
€ 925,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.