Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fissler Adamant SCP Rund Anthrazit, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fissler Adamant SCP Rund Anthrazit, Edelstahl
Fissler Adamant SCP Rund Anthrazit, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120394053
Hersteller:
     Fissler
Herst.-Nr.:
     156-155-18-000/0
EAN/GTIN:
     4009209396262
Suchbegriffe:
DC-Glasplatte
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
dc-platten kieselgel
Die Fissler Adamant® Topf-Kollektion ist für alle Köchinnen und Köche, die Wert auf Komfort und Vielseitigkeit „Made in Germany“ legen. Die besonders kratzfeste und wasserbasierte Adamant®-Beschichtung mit sehr gutem Antihaft-Effekt ​ist für knuspriges Anbraten und auch für schonendes Garen von allem was leicht anhaftet geeignet. Die Beschichtung der Töpfe macht das Abspülen spielend leicht. Nachhaltig hergestellt aus bis zu 60% recyceltem Aluminum in Hoppstädten-Weiersbach, Rheinland-Pfalz, ist die Fissler Adamant® Topf Kollektion ein vielseitiges Multitalent für den Küchenalltag. Die Adamant® Stielkasserole eignet sich hervorragend zum Erwärmen von kleineren Portionen. Der lange Stiel gibt sicheren Halt beim Umrühren. Insbesondere beim Anrühren von Soßen, Brei oder Cremes mit dem Schneebesen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Anthrazit, Edelstahl
Material
Aluminium
Griffanzahl
1
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Glas / Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Kollektion
Adamant
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Bodendurchmesser
160 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1441 g
Weitere Suchbegriffe: dc-platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.