Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIDYWOLF KIDYCAM Digitalkamera für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIDYWOLF KIDYCAM Digitalkamera für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120246487
Hersteller:
     KIDYWOLF
Herst.-Nr.:
     418040
EAN/GTIN:
     5407009180408
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Ein-/Ausschalter
Ja
Empfohlene Nutzung
Drinnen/Draußen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 MB
Design
Produkttyp
Digitalkamera für Kinder
Produktfarbe
Blau
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.