Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel FWA505 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel FWA505 Router für Mobilfunknetz
Zyxel FWA505 Router für Mobilfunknetz
Zyxel FWA505 Router für Mobilfunknetz
Zyxel FWA505 Router für Mobilfunknetz
Zyxel FWA505 Router für Mobilfunknetz
Zyxel FWA505 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-119878481
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     FWA505-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937637515
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Nebula FWA505: Ihr All-in-One 5G NR Router für den Innenbereich. Verbessern Sie Ihre Konnektivität mühelos mit einem nahtlosen Netzwerk und kostengünstigen Lösungen. Erzielen Sie Kosteneffizienz, Aufwand und Zeitersparnis. Genießen Sie sorgenfreie Konnektivität mit professionellem Support, damit Ihr Netzwerk auch in Zukunft erfolgreich ist!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2450 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Firewall
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
1145 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Steckertyp
TS-9
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
4G, 5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
Anzahl SIM-Karten
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.