Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783836527361 Buch Englisch Hardcover 96 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783836527361 Buch Englisch Hardcover 96 Seiten
ISBN 9783836527361 Buch Englisch Hardcover 96 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118666495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783836527361
EAN/GTIN:
     9783836527361
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Taschen
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
02/2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783836527361
Gewicht und Abmessungen
Breite
166.9 mm
Tiefe
231.9 mm
Höhe
28.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.