Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 2074 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 2074 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 2074 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 2074 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118619866
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2074
EAN/GTIN:
     4008705020749
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
96 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
24 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
82 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Mediengewicht
158 g/m²
Einfache Anwendung
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 96 Etiketten (ab € 0,02355* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.