| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-118619864 Herst.-Nr.: 2072 EAN/GTIN: 4008705020725 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 240 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 10 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 24 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Höhe | 75 mm | Merkmale | Produktfarbe | Braun | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Empfohlene Nutzung | Universal | | Material | Papier | | Mediengewicht | 158 g/m² | | Einfache Anwendung | Ja | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |