Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 2071 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 2071 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 2071 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 2071 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118619863
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2071
EAN/GTIN:
     4008705020718
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
672 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
28 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
24 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Mediengewicht
158 g/m²
Einfache Anwendung
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 672 Etiketten (ab € 0,00335* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.