Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783777429731 Buch Englisch Hardcover 144 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783777429731 Buch Englisch Hardcover 144 Seiten
ISBN 9783777429731 Buch Englisch Hardcover 144 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118528876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783777429731
EAN/GTIN:
     9783777429731
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hirmer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
03/2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783777429731
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.1 mm
Tiefe
199.9 mm
Höhe
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.