Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Max Beckmann : Departure Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 356 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Max Beckmann : Departure Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 356 Seiten
ISBN Max Beckmann : Departure Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 356 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118475938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783775752459
EAN/GTIN:
     9783775752459
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
356 Seiten
Veröffentlicher
Hatje Cantz
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/12/2022
International Standard Book Number (ISBN)
9783775752459
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.