Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin 99GX Handheld Mobile Computer 9,4 cm (3.7") 480 x 640 Pixel Touchscreen 621 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Dolphin 99GX Handheld Mobile Computer 9,4 cm (3.7") 480 x 640 Pixel Touchscreen 621 g Schwarz
Honeywell Dolphin 99GX Handheld Mobile Computer 9,4 cm (3.7") 480 x 640 Pixel Touchscreen 621 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-11839958
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     99GXL03-00212SE
EAN/GTIN:
     0126278709510
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der speziell für den Transport- und Logistikbereich ausgelegte Mobilcomputer Dolphin® 99GX mit integriertem Griff besticht durch anwenderfreundliche Ergonomie, topmoderne Wireless-Technologie, multifunktionale Datenerfassungsfunktionen sowie extreme Strapazierfähigkeit und eignet sich für den täglichen Einsatz in der gesamten Logistikkette, von der Verladestation bis hin zum Ladentisch.

Dolphin 99GX Mobilcomputer Funktionen und Vorteile

Besonders robust: Das strapazierfähige Gerät mit Schutzart IP64 übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m Höhe und 2000 Stürze aus 1 Meter Höhe und sorgt durch seine Langlebigkeit für geringere Gesamtbetriebskosten im Unternehmen.

Shift-PLUS™ Power Management: Steigert die Produktivität, da Drahtlos- und Multimedia-Echtzeitanwendungen für die Dauer einer vollen Schicht durchgehend genutzt werden können und die Mitarbeiter zudem keine Ersatzakkus oder Ladegeräte mehr mit sich führen müssen.

Adaptus® Imaging Technology 6.0: Ermöglicht vielseitige Datenerfassung durch schnelles Scannen von linearen und 2D-Barcodes mit hervorragender Bewegungstoleranz und optimaler Bilderfassung mithilfe einer integrierten Farbkamera.

Schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungsmöglichkeiten: Bietet volle Funkabdeckung für Anwendungen im Innen- und Außenbereich und Echtzeitzugriff auf alle wichtigen Daten.

Optimale Kombination aus Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort: Dank des großen, auch im Freien gut ablesbaren Displays, der verschiedenen Tastenfeldoptionen, des superschnellen Prozessors und der intelligenten Sensoren lässt sich das Gerät besonders angenehm und effizient bedienen.

Optionales Remote MasterMind®-Softwarepaket: Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltung per Fernzugriff gibt den mobilen Mitarbeitern mehr Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen an die Hand und senkt dazu noch die Gesamtbetriebskosten.

Optionale Service Made Simple™-Wartungsvereinbarungen: Dieser umfassende und unkomplizierte Schutz der Geräte für bis zu fünf Jahre nach dem Kauf gibt Ihnen Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Handheld 6.5
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
621 g
Breite
69 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
215 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
CCX v4, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Prozessorfamilie
Instruments OMAP
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Technische Details
Tastatur Anzahl der Tasten
55
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3060 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Speicher
Speicherkapazität
0.256 GB
Flash-Speicher
1 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Interner Speichertyp
RAM
Gesamtspeicherkapazität
1 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.7 "
Display-Auflösung
480 x 640 Pixel
Touchscreen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.531,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,62*
€ 1.992,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,95*
€ 1.984,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,05*
€ 1.921,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,61*
€ 1.876,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,63*
€ 1.822,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
80000355E
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.