Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Advances in Biomedical Informatics Buch Computer & Internet Englisch Hardcover 312 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Advances in Biomedical Informatics Buch Computer & Internet Englisch Hardcover 312 Seiten
ISBN Advances in Biomedical Informatics Buch Computer & Internet Englisch Hardcover 312 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118081606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319675121
EAN/GTIN:
     9783319675121
Suchbegriffe:
Maschinenbau und Fertigungstechnik
Maschinenbau und Fertigungstechnik ...
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - englisch...
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Computer & Internet
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
312 Seiten
Veröffentlicher
Springer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/11/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783319675121
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
23.9 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.