Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Brücke Buch Geschichte Englisch Hardcover 96 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Brücke Buch Geschichte Englisch Hardcover 96 Seiten
ISBN Brücke Buch Geschichte Englisch Hardcover 96 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118013451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783836537001
EAN/GTIN:
     9783836537001
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Veröffentlicher
Taschen
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/06/2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783836537001
Gewicht und Abmessungen
Breite
215.9 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
263.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.