Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 84 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 84 W
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 84 W
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 84 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117892243
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312706.004.1.730
EAN/GTIN:
     4051859964711
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
84 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
10500 lm
Strahlungswinkel
113 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
1040 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
10500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 876,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,05*
€ 1.042,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,96*
€ 1.035,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,41*
€ 997,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,56*
€ 968,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,84*
€ 920,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.