Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 30 W
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117891120
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312723.002.730
EAN/GTIN:
     4051859967255
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Name der Farbe
traffic white
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
30 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3950 lm
Strahlungswinkel
95 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
132 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
1040 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
10500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 723,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,01*
€ 860,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,42*
€ 848,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,75*
€ 818,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,92*
€ 793,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.