Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT9370-LG-LSAC-5X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT9370-LG-LSAC-5X5
B-Tech BT9370-LG-LSAC-5X5
B-Tech BT9370-LG-LSAC-5X5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117877546
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT9370-LG-LSAC-5X5/BS
EAN/GTIN:
     5019318307980
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Montage
Maximale Bildschirmgröße
54 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
25
Ergonomie
Typ
Fixed
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Einstellbare Tiefe
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.760,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.760,56*
€ 9.235,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.712,89*
€ 9.178,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.530,46*
€ 8.961,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.457,02*
€ 8.873,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.