Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT9370-LG-LSAC-6X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT9370-LG-LSAC-6X6
B-Tech BT9370-LG-LSAC-6X6
B-Tech BT9370-LG-LSAC-6X6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117877539
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT9370-LG-LSAC-6X6/BS
EAN/GTIN:
     5019318308000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Montage
Maximale Bildschirmgröße
54 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
36
Ergonomie
Typ
Fixed
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Einstellbare Tiefe
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11.321,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.321,58*
€ 13.472,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.241,32*
€ 13.377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.051,27*
€ 13.151,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.994,63*
€ 13.083,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.