Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT9372-LG-LSAC-4X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT9372-LG-LSAC-4X4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117875583
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT9372-LG-LSAC-4X4/BS
EAN/GTIN:
     5019318308284
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Montage
Maximale Bildschirmgröße
54 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
16
Ergonomie
Typ
Fixed
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.047,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.047,56*
€ 4.816,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.008,92*
€ 4.770,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.893,29*
€ 4.633,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.835,77*
€ 4.564,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.820,89*
€ 4.546,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.