Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Spigen Optik Armor Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117835726
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS07364
EAN/GTIN:
     8809971222426
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
72 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.2 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24 Ultra
Name der Farbe
Abyss Green
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
12.9 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
47 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.