Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33340 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196348
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33340
EAN/GTIN:
     5905339333407
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
2060 lm
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
554 g
Durchmesser
260 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
24 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.