Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki AC18DAW4Z Kraftkleber/Abdichtpistole 14 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki AC18DAW4Z 18V Kartuschenpistole 400 ml ohne Akku, ohne Ladegerät ohne Akk
Hikoki AC18DAW4Z 18V Kartuschenpistole 400 ml ohne Akku, ohne Ladegerät ohne Akk
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117001998
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     AC18DAW4Z
EAN/GTIN:
     4966376403608
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatible Beladung
Patrone
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Drehbarer Kartuschenhalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
2000 g
Leistungen
Vorschubgeschwindigkeit (max.)
14 mm/sek
Vorschubgeschwindigkeit (min.)
0.9 mm/sek
Auslassdruck
3000 N
Kartuschenkapazität
300 ml
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.