Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Adac Helikopter EC135 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEM Adac Helikopter EC135 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
OEM Adac Helikopter EC135 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
OEM Adac Helikopter EC135 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
OEM Adac Helikopter EC135 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
OEM Adac Helikopter EC135 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116849679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15570
EAN/GTIN:
     4056534061129
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Der ADAC Helicopter ist ein detailgetreuer Nachbau des Originals vom Typ EC 135. Das Modell überzeugt durch sein besonders eigenstabiles Flugverhalten. Jetzt kommts: Jeder, der eine Spielzeugdrohne fliegen kann, kommt auch mit dem ADAC Helicopter auf Anhieb gut zurecht - Auspacken und Fliegen! Der ADAC Helicopter profitiert eindeutig von der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie. Funktionen wie Auto-Starten und Auto-Landen auf Knopfdruck sind ebenso möglich wie der stabile Schwebeflug, wenn man den Sender einfach aus der Hand legt - Fantastisch!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Helikopter
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Flugzeit
15 min
Gehäusematerial
Kunststoff
Lichteffekte
Ja
Rotorkonfiguration
Fester Pitch
Anzahl der Hauptrotorblätter
4
Rotorblättermaterial
Kunststoff
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Funkgesteuerte (RC) Modellkarosserieteile
Flügelklappen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Automatische Abhebefunktion
Ja
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
2.59 Wh
Akku
Ja
Laden per USB
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Durchmesser Heckrotor
45 mm
Flügelspannweite
256 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
85 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.