Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116735634
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     37081
EAN/GTIN:
     4011024370815
Suchbegriffe:
Betonmischer
Kompaktmischer
Kübelrotationsmischer
Zwangsmischer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
2800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Merkmale
Volumen leere Trommel
120 l
Rahmenfarbe
Blau
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
30 RPM
Räder
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe
755 mm
Höhe
1260 mm
Gewicht
138400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.153,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,77*
€ 2.755,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.292,64*
€ 2.728,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.218,71*
€ 2.640,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,90*
€ 2.592,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.153,17*
€ 2.562,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
37251
ab € 341,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.