Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook 6'' Cover SHELL Rhombus für Verse und Verse Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook 6'' Cover SHELL Rhombus für Verse und Verse Pro
PocketBook 6'' Cover SHELL Rhombus für Verse und Verse Pro
PocketBook 6'' Cover SHELL Rhombus für Verse und Verse Pro
PocketBook 6'' Cover SHELL Rhombus für Verse und Verse Pro
PocketBook 6'' Cover SHELL Rhombus für Verse und Verse Pro
PocketBook 6'' Cover SHELL Rhombus für Verse und Verse Pro
PocketBook 6'' Cover SHELL Rhombus für Verse und Verse Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116194473
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     H-S-634-RH-WW
EAN/GTIN:
     7640152097218
Suchbegriffe:
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche
ebook-reader schutzhülle 6 zoll
ebook reader schutzhülle
Die Shell-Serie kombiniert Stil und Schutz für PocketBook E-Reader mit einem 6''-Bildschirm. Das Cover ist kompatibel mit dem PocketBook Verse und Verse Pro. Die elegante Schutzhülle in Rhombus-Optik ist aus einem soliden und langlebigen Material gefertigt. Sie macht deinen E-Reader zu einem modischen Accessoire, das zu jedem Stil passt.

Der E-Reader lässt sich fest in einer stoßsicheren Hartschale fixieren, während die Vorderseite des Covers Schutz für den Bildschirm bietet. Das Innere der Schutzhülle besteht aus weicher Microfaser und schützt das Gerät vor Staub. Magnete verhindern, dass sich die Schutzhülle versehentlich öffnet.

Die Schutzhülle unterstützt die Sleep-Cover-Funktion der genannten PocketBook-Geräte und hilft so die Batterieladung zu schonen. Beim Schließen der Schutzhülle wird das Gerät automatisch in den Sleep-Modus versetzt. Beim erneuten Öffnen des Covers wird der E-Reader reaktiviert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität
Pocketbook
Maximale Bildschirmgröße
6 "
Material
Baumwolle, Mikrofaser, Kunststoff, Polyurethan (PU)
Kompatibilität
Verse Mist Grey, Verse Bright Blue, Verse Pro Azure, Verse Pro Passion Red
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
76.5 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.