Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS CRCW1206680 - SMD- , 1206, 680 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS CRCW1206680 - SMD- , 1206, 680 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Vishay VIS CRCW1206680 - SMD- , 1206, 680 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116170849
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206680RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hochlast-Widerstand
Interner Widerstand
680 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.1 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 125.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,0164
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X6800FTL
ab € 0,00458*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF6800V
ab € 0,0145*
Ähnlich
RS Pro
7131378
ab € 50,65*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07680RL
ab € 0,01001*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07680RL
ab € 0,00419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.