| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116082531 Herst.-Nr.: 9314154M EAN/GTIN: 8712079516376 |
| |
|
| | |
| Die Talens Art Creation Skizzenbücher sind stabile Skizzenbücher mit festem Einband, die perfekt zum Zeichnen, Tagebuch schreiben, für Urban Sketching, Studien und mehr geeignet sind! Ideal für den Gebrauch mit Farbstiften, Pastellen, Acrylfarbe, Plakatfarbe, Tinte, Kohle und leichte Verwischungen von nassen Medien. Die Skizzenbücher haben 80 Bogen aus säurefreiem, 140 g/m²-Papier und sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. So finden Sie das perfekte Skizzenbuch für Ihre Bedürfnisse. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 200 g | Merkmale | Blätteranzahl | 80 Blätter | | Farbe der Abdeckung | Schwarz, Gold | | Mediengewicht | 140 g/m² | | Abgerundete Kanten | Ja | | Abdeckungsart | Hardcover | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Ursprungsland | China | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | | Enthält nicht | Säure |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |