| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116079724 Herst.-Nr.: 9314135M EAN/GTIN: 8712079467029 |
| |
|
| | |
| Die Talens Art Creation Skizzenbücher sind stabile Skizzenbücher mit festem Einband, die perfekt zum Zeichnen, Tagebuch schreiben, für Urban Sketching, Studien und mehr geeignet sind! Ideal für den Gebrauch mit Farbstiften, Pastellen, Acrylfarbe, Plakatfarbe, Tinte, Kohle und leichte Verwischungen von nassen Medien. Die Skizzenbücher haben 80 Bogen aus säurefreiem, 140 g/m²-Papier und sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. So finden Sie das perfekte Skizzenbuch für Ihre Bedürfnisse. Weitere Informationen: Merkmale | Blätteranzahl | 80 Blätter | | Farbe der Abdeckung | Violett | | Papierformat | A5 (148 x 210 mm) | | Mediengewicht | 140 g/m² | | Abgerundete Kanten | Ja | | Abdeckungsart | Hardcover | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Ursprungsland | China | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Säure |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |