Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens 9314235M Skizzenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens 9314235M Skizzenbuch
Talens 9314235M Skizzenbuch
Talens 9314235M Skizzenbuch
Talens 9314235M Skizzenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116053513
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9314235M
EAN/GTIN:
     8712079467074
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Die Talens Art Creation Skizzenbücher sind stabile Skizzenbücher mit festem Einband, die perfekt zum Zeichnen, Tagebuch schreiben, für Urban Sketching, Studien und mehr geeignet sind! Ideal für den Gebrauch mit Farbstiften, Pastellen, Acrylfarbe, Plakatfarbe, Tinte, Kohle und leichte Verwischungen von nassen Medien. Die Skizzenbücher haben 80 Bogen aus säurefreiem, 140 g/m²-Papier und sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. So finden Sie das perfekte Skizzenbuch für Ihre Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Blätteranzahl
80 Blätter
Farbe der Abdeckung
Blau
Papierformat
A5 (148 x 210 mm)
Mediengewicht
140 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsart
Hardcover
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Talens
9314231M
ab € 2,38*
Sonstiges
Talens
9314233M
ab € 7,25*
Sonstiges
Talens
9314234M
ab € 2,37*
Sonstiges
Talens
9314232M
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.