Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda Carny Adult Pute + Lamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda Carny Adult Pute + Lamm
animonda Carny Adult Pute + Lamm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116026168
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     83820
EAN/GTIN:
     4017721838207
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Carny Adult Pute + Lamm: frisch, fleischig & bekömmlich
Köstliches Nassfutter, das Katzen begeistert: Carny Adult Pute + Lamm. Dieses Nassfutter überzeugt mit leicht bekömmlicher Pute und dem besonderen Geschmack vom Lamm. Ein hoher Anteil an frischen, fleischlichen Zutaten sorgt mit jeder Mahlzeit für den besonderen Genuss.

Carny Adult Pute + Lamm ist speziell an die Bedürfnisse ausgewachsener Katzen von 1 bis 6 Jahren angepasst. Die 100 % frischen, fleischlichen Zutaten, ergänzt mit Vitaminen, Mineralstoffen und Taurin, versorgen die Katze mit allen lebenswichtigen Nährstoffen. Unsere Carny-Produkte werden in Deutschland hergestellt und kommen ohne Getreide, Soja und künstliche Farb- und Konservierungsstoffe aus.

Fütterungsempfehlung für Feuchtfutter
Wie die tägliche Futtermenge der Katze bestimmt wird, weiß unsere Fachtierärztin Frau Dr. Radicke. Sie erstellt gerne individuell zugeschnittene Fütterungsempfehlungen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigen. Bei der Berechnung sollten Alter, Gewicht und Aktivität immer mit einbezogen werden.

Da diese Angaben je nach Katze - individuell variieren, können folgende Werte als Annäherung genutzt werden:

- eine Katze, die 3 kg wiegt, erhält 180 g Futter pro Tag
- wiegt die Katze 4 kg, können ihr 220 g täglich gefüttert werden
- bei einem Gewicht von 5 kg, bekommt sie 260 g am Tag

Carny - Fleischig-frisch, wie Katzen es lieben!
Ausgewogene, leckere und gesunde Ernährung auf höchstem Niveau für die Katze! Carny® Adult ist die Katzenfuttermarke für ausgewachsene Katzen von 1 bis 6 Jahren, die einen unvergleichlichen Geschmack mit frischen, fleischlichen Zutaten schätzen. Außerdem versorgt Carny ®Adult die ausgewachsene Katze mit allen lebenswichtigen Nährstoffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Lamm, Türkei
Kapazität
200 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Spendertyp
Leicht zu öffnende Dosen
Getreidefrei
Ja
Zuckerfrei
Ja
Ohne Soja
Ja
Ohne künstliche Farbstoffe
Ja
Enthält Vitamine
Vitamin D3
Tiernahrungszusammensetzung
57 % Pute (Herz, Leber, Fleisch, Magen), 10 % Lammlunge, Hühnerfett, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Fütterungshinweis
3 kg180 g 4 kg220 g 5 kg260 g
Nährwertangaben
Protein
11 %
Fettgehalt
6 %
Rohfasern
0.5 %
Rohasche
2.4 %
Feuchtigkeitsgehalt
79 %
Vitamin D3-Gehalt
200 IU/kg
Zinkgehalt
25 mg/kg
Mangangehalt
1.4 mg/kg
Jodgehalt
0.75 mg/kg
Tauringehalt
0.8 mg/kg
Kupfergehalt
1 mg/kg
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Konservierungsmittel
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 2,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.