Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC LT-55VU8156 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC LT-55VU8156 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
JVC LT-55VU8156 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
JVC LT-55VU8156 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
JVC LT-55VU8156 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
JVC LT-55VU8156 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
JVC LT-55VU8156 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
JVC LT-55VU8156 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115705185
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     LT-55VU8156
EAN/GTIN:
     4975769476136
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
4K HDR Immersive
Das 4K HDR Immersive Logo bietet Verbrauchern die Gewissheit, dass die von dieser Technologie versprochene Bildqualität auf JVC-Fernsehern effektiv geliefert und reproduziert wird.

JVC Smart Portal
JVC Smart Center ermöglicht es Ihnen, mit einem einfachen Klick auf die Fernbedienung auf verschiedene Internetinhalte zuzugreifen. Mit Smart-TV-Apps können Sie im Grunde Genommen Musik, Videos und Filme in Echtzeit aus mehreren Anwendungen streamen. Sie können die verpassten Episoden Ihrer Lieblingsfernsehsendungen über den Catch-up-Service ansehen. Sie können die neuesten Filme ausleihen oder Internetvideos ansehen.

Dolby Vision HDR
Revolution in der Vision. Mit unglaublicher Helligkeit, Kontrast und Farbe erwecken JVC-Fernseher Unterhaltung vor Ihren Augen zum Leben. Durch die volle Nutzung des maximalen Potenzials der neuen Kinoprojektionstechnologie liefert Dolby Vision das Ergebnis eines raffinierten, lebensechten Bildes, das Sie vergessen lässt, dass Sie auf einen Bildschirm schauen.

Dolby Atmos
Ein Verbraucher kann Dolby Atmos im Kino erleben und das gleiche Dolby Atmos-Erlebnis zu Hause wie keine andere Soundlösung erhalten.

MEMC
Algorithmus zur Überwindung des Bewegungsunschärfe- und Ruckeleffekts in sich bewegenden Objekten. Die MEMC-Technologie erkennt Bewegungsmuster der Objekte und wendet Interpolation zwischen den Pixeln an, wodurch ein viel flüssigeres Videoerlebnis ermöglicht wird.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby Digital Plus
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Dynamisch, Spiel, Natürlich/Natur, Sport
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
51 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
92 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1369 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Paketgewicht
19300 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, AVS, DAT, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMA
Unterstützte Audioformate
3GP, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Anzahl Prozessorkerne
4
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Max. Helligkeit
0.72 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Basishotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,76*
€ 605,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,54*
€ 582,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.