Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS
Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS
Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS
Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS
Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS
Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS
Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS
Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS
Huawei Watch Ultimate Design 3,81 cm (1.5") AMOLED 49.4 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz, Gold GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115691643
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020BDY
EAN/GTIN:
     6942103103636
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.4 mm
Tiefe
49.4 mm
Dicke
13 mm
Gewicht
78 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
311 ppi
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
49.4 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Gold
Material des Uhrengehäuses
Keramik, Gold
Armbandfarbe
Schwarz, Gold
Bandmaterial
Titan
Form
Rund
Objektivmaterial
Saphir
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
530 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Stoppuhr
Ja
Empfohlene Aktivität
Fitness
Barometer
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.682,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.865,68*
€ 3.410,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.838,42*
€ 3.377,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,83*
€ 3.274,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.705,06*
€ 3.219,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.682,25*
€ 3.191,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.