Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Pad 6 256 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Pad 6 256 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Xiaomi Pad 6 256 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Xiaomi Pad 6 256 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Xiaomi Pad 6 256 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115440408
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941812729915
EAN/GTIN:
     6941812729915
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
8840 mAh
Batterie enthalten
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4
Bereitschaftszeit
1197.6 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
16.5 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Hallsensor
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2,2
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Video-Capture Geschwindigkeit
60 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
870
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11 "
Display-Auflösung
2880 x 1800 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit
550 cd/m²
Display Glasart
Gorilla Glass
Pixeldichte
309 ppi
HD-Typ
2.8K
Anzahl der Farben des Displays
1 Milliarden Farben
Medienformate
Unterstützte Audioformate
3G2, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, ASF, AVI, DIVX, M2TS, MKV, MOV, MPEG4, MPG, TS, WEBM, WMV
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Mikrofonanzahl
4
Audio-System
Dolby Atmos
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
165.18 mm
Tiefe
253.95 mm
Höhe
6.51 mm
Gewicht
490 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct
Ja
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, LHDC
Kontrastverhältnis
1400:1
Energie
Netzteilstärke
33 W
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Gravity Gray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,57*
€ 382,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.