Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Digital Touchscreen Silber WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Digital Touchscreen Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Digital Touchscreen Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Digital Touchscreen Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Digital Touchscreen Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Digital Touchscreen Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Digital Touchscreen Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Digital Touchscreen Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Digital Touchscreen Silber WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115170583
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA05032-DE
EAN/GTIN:
     840353900905
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
Uhrenarmband
uhrenarmband
Fitness
Mit Statistiken deine Fitness verbessern.


Unterstützung bei der Stressbewältigung.
Mögliche Anzeichen für Stress erkennen.

Das Tracking von Körperreaktionen sowie Benachrichtigungen lassen dich mögliche Anzeichen von Stress erkennen, sodass du sofort darauf reagieren kannst.

Mit einfachen Methoden Stress abbauen.
Dank Tools auf der Smartwatch und in der Fitbit App findest du Möglichkeiten zur Stressbewältigung, die zu dir passen, zum Beispiel geführte Atemübungen.

Gewohnheiten überdenken.
Ein Rückblick auf deinen Tag oder die letzte Woche hilft dir, Muster zu erkennen. So kannst du deinen Alltag ändern, um Stress zu vermeiden.

Alles im Blick.
Beobachte deinen Herzschlag.

Du wirst benachrichtigt, wenn deine Ruheherzfrequenz zu hoch oder zu niedrig ist. In der EKG App kannst du deinen Herzrhythmus auf Vorhofflimmern prüfen und dich benachrichtigen lassen, wenn dein Herzrhythmus unregelmäßig ist.

Achte auf dein Wohlbefinden.
Dank Tracking deiner Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung, Herzfrequenzvariabilität, Ruheherzfrequenz und weiterer Daten kannst du mögliche Veränderungen deiner Gesundheit erkennen.

Besser schlafen.
Der Schlafindex zeigt dir Informationen zur Qualität und Dauer deiner Nachtruhe. Du siehst, wie lang deine Leichtschlaf-, Tiefschlaf- und REM-Phasen waren. Und in deinem Schlafprofil findest du eine monatliche Analyse.

Google Assistant – per Sprachbefehl sofort zur Stelle.
Sag einfach „Hey Google“ zu Google Assistant und frage per Sprachbefehl nach den neuesten Statistiken zu deiner Fitness.

Unterstützung in Echtzeit auf dem Weg zu deinen Fitnesszielen.
Trainieren statt protokollieren.

Im automatischen Workoutmodus wird die Aufzeichnung deiner Aktivitäten automatisch gestartet und beendet. Mit Informationen zu Tempo, Herzfrequenzzonen und Runden kannst du dich ganz darauf konzentrieren, immer besser zu werden.

Herzfrequenzzonen-Training – damit du dich bei jedem Workout steigerst.
Damit du dein Training optimieren kannst, wird die Zeit erfasst, die du dich in den einzelnen Zonen befindest. Außerdem wirst du benachrichtigt, wenn du von einer Zone zur anderen wechselst.

Schneller ans Ziel mit Tempotraining.
Setz dir ein Tempoziel für deine Laufrunde – so erhältst du Feedback in Echtzeit und motivierende Hinweise.

Training auf ganz neuem Niveau – mit Fitbit Premium.
Du erhältst Zugriff auf eine Mediathek mit verschiedenen Workouts und Achtsamkeitsübungen zur Kräftigung oder Entspannung, die von professionellen Fitbit-Trainern geleitet werden. Beim Kauf von Pixel Watch 2 sind 6 Monate Fitbit Premium inklusive.

Stil
Armbänder für jeden Anlass.

Die größte Sammlung von Armbändern für Pixel Watch.
Wähle aus klassischen, modernen und sportlichen Styles – oder such dir ein exklusives Armband aus dem Google Store aus.

Finde deinen ganz persönlichen Look – mit anpassbaren Zifferblättern.

Google-Apps
Immer produktiv bleiben – mit Unterstützung von Google.

Beliebte Google-Apps wie Gmail, Google Kalender und Google Wallet sind speziell an Pixel Watch 2 angepasst. Alle Informationen, die du brauchst, hast du so direkt am Handgelenk dabei.

Google Pixel-Portfolio
Im Team funktionieren Pixel-Geräte noch besser.

Pixel Watch und dein Pixel Smartphone sind mit der App „Persönliche Sicherheit“ ausgestattet. So kannst du in Notsituationen einfacher die Hilfe bekommen, die du brauchst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Dicke
12.3 mm
Gewicht
31 g
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0
Installiertes Betriebssystem
Wear OS
RAM-Kapazität
2000 MB
Flash-Speicher
32 GB
Prozessorhersteller
Qualcomm
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Helligkeit
1000 cd/m²
Pixeldichte
320 ppi
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 5
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
41 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Silber
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Blau
Bandmaterial
Fluor-Elastomer
Bandgröße
S/L
Form
Rund
Schnallenmaterial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
306 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Ladezeit
1.3 h
Ladezeit Akku (80%)
0.75 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Virtueller Assistent
Google Assistant
Hauttemperatursensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.