Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS1TESD300P Externes Solid State Drive 1 TB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS1TESD300P Externes Solid State Drive 1 TB Blau
Transcend TS1TESD300P Externes Solid State Drive 1 TB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115102729
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TESD300P
EAN/GTIN:
     760557850847
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/EAC/RCM
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
60.1 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.