Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88064 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88064 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
DeLOCK 88064 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
DeLOCK 88064 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
DeLOCK 88064 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
DeLOCK 88064 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114918924
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88064
EAN/GTIN:
     4043619880645
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Mit diesem Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Zusätzlich bietet der eingebaute SFP-Schacht die Möglichkeit, das Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss zu erweitern.

10″ Rack Montage
Mit Hilfe der mitgelieferten Montagewinkel kann der Hub in einem 10″ Rack montiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromstecker-Typ
Typ F
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
1
Weitere Suchbegriffe: poe switch delock, soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.