Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay G24071935609J7A000 Widerstand 56 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay G24071935609J7A000 Widerstand 56 Ohm Kabelwunde
Vishay G24071935609J7A000 Widerstand 56 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114898676
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     G24071935609J7A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 7w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
56 Ohm
Leistung
7 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8.5 mm
Höhe
8.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.