Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Memor 11 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 285 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Memor 11 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 285 g Schwarz
Datalogic Memor 11 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 285 g Schwarz
Datalogic Memor 11 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 285 g Schwarz
Datalogic Memor 11 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 285 g Schwarz
Datalogic Memor 11 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 285 g Schwarz
Datalogic Memor 11 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 285 g Schwarz
Datalogic Memor 11 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 285 g Schwarz
Datalogic Memor 11 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 285 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114790608
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944900002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4100 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Kabelloses Aufladen
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Scanner-Typ
2D
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Tropffest
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Breite
78 mm
Tiefe
18.7 mm
Höhe
155 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl der Kerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
720 x 1280 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
IPS
Touch-Technologie
Multitouch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,16*
€ 1.059,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,89*
€ 1.013,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,32*
€ 982,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,34*
€ 958,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.