Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Xtorm XP500-G Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 192000 mAh 500 W 8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114788352
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XP500-G
EAN/GTIN:
     8718182277135
Suchbegriffe:
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
LiFe Akku Ladegerät
Lithium-Eisen Akku Ladegerät
Haben Sie sich schon mal Zugang zu einer AC-Steckdose gewünscht, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind? Mit der Xtorm Portable Power Station 500 haben Sie überall Zugang zu einer leistungsstarken 500 W AC-Steckdose. Dank ihrer hohen Kapazität von 612 Wh können Sie fast alles mit Strom versorgen!

Das XP500 liefert stundenlang zusätzliche Energie! Mit dieser Xtreme Powerstation 500W haben Sie genug Energie, um eine kleine Kühlbox etwa 10 Stunden lang zu betreiben. Sie können auch einen Laptop 4,5 Mal vollständig aufladen. Sie können sogar 12 Stunden lang fernsehen oder eine 10-W-LED-Lampe 1,5 Tage lang betreiben! Außerdem können Sie eine elektrische Luftpumpe anschließen, um z. B. Ihr Luftbett oder Ihren Swimmingpool aufzublasen.

Die XP500 ist die perfekte Wahl für eine Nacht beim Camping oder in Ihrem Zelt im Garten mit Ihrer Powerstation.

Batterien mit einer 4x längeren Lebensdauer

Dieses kleine Kraftwerk verwendet eine neue Art von Batteriezellen, nämlich LiFePO4. Diese Zellen haben gegenüber herkömmlichen Li-Ionen-Zellen einen großen Vorteil – nämlich ihre deutlich längere Lebensdauer. Während normale Li-Ionen-Zellen eine „Batterie-Zykluslebensdauer“* von etwa 500 haben, haben LiFePO4-Zellen eine Zyklenlebensdauer von 2000. Das ist 4x länger als die meisten anderen Akkus!

Mit X-Charge um 33 % schneller aufladen

X-Charge kann zwei Leistungseingänge gleichzeitig aufnehmen und so Ihre Power Station noch schneller aufladen. Sie schließen einfach zwei Energiequellen an: Das Ladegerät in der Wandsteckdose und den USB-C PD-Eingang. Wenn beide Zugänge angeschlossen sind, wird X-Charge automatisch aktiviert - und lädt so Ihre Power Station um 33 % schneller auf!

Zahlreiche Anschlussvarianten – immer die Leistung, die Sie gerade brauchen

Die Power Station weist 5 verschiedene Ausgangsarten auf, sodass Sie immer den richtigen Port haben. Die Station beinhaltet nicht nur zwei leistungsstarke AC-Steckdosen mit 500 W Ausgangsleistung sondern auch ein 120 W 12 V Ladegerät für Autos, einen 1 x 60 W USB-C-Ein/Ausgang, 3 x reguläre USB-Ausgänge und sogar 2 x 5,5 mm 60 W DC-Ausgänge.

Aufladen leicht gemacht

Laden Sie die Power Station mit Solarstrom, einem Ladegerät oder sogar vom Auto aus auf – dank der mitgelieferten Kabel ist alles möglich. Der schnellste Weg zum Aufladen ist die Verwendung eines 200-W-Solarmoduls wie unsere Xtorm XPS200-Solarmodule.

Extreme Power – überall

Ganz gleich, ob Sie campen gehen, mit dem Auto reisen oder einfach einen fernen Ort besuchen möchten – heutzutage braucht man genug Power, um alle Geräte betreiben zu können. Smartphones, Kameras, Laptops, Drohnen oder Kühlgeräte; dieser portablen Power Station ist nichts zu verrückt. Kombinieren Sie sie mit einem Solarpanel und Sie kommen ohne Stromnetz aus, ohne auf Ihre wichtigsten Geräte verzichten zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
8000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
DC + USB Type-C
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ G (BS 1363)
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Ausgang Zigarettenanzünder
1
Typ DC-Ausgangsport
5521
Anzahl der DC-Eingangsgrößen
1
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Zigarettenanzünder, AC, Parallele Solaranlage
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
192000 mAh
Aufladequelle
AC, Solar, USB
Batteriekapazität
612 Wh
Anzahl der Ladezyklen
2000
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery, Quick Charge 3.0
Gesamte Ausgangsleistung
500 W
AC-Ausgangsleistung
500 W
DC-Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsleistung Zigarettenanzünder
120 W
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
60 W
Batterieladezeit (AC)
5.3 h
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Form
Rechteck
Tragegriff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: ladegerät life akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.